Eşsiz Donanım 0-cd-816a17- | 5mnd7 Kanatlı Somun | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Wing Nut, Iron Zinc, 1/4-20 Thread Size, 3 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVZ 5MND7

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Kanatlı Somun, Demir Çinko, 1/4-20 Diş Boyutu, 3 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RVZ Modeli: 0-CD-816A17-Çapraz Referans: 5MND7
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
€70.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeDövülebilir demir
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Bitişçinko
Flanş Çapı1"
sınıf2
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeDövülebilir demir
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-CD-816A17- Kanatlı Somun, Demir Çinko, 1/4-20 Diş Boyutu, 3 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk
€70.25 / paket