Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805E87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RVX 5MND5

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805E87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RVX Modeli: 0-EF-805E87-Çapraz Referans: 5MND5

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€65.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Bitişçinko
Flanş Çapı9 / 16 "
sınıf2
Yükseklik11 / 16 "
MalzemeÇelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı2-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-EF-805E87- Wing Nut, Steel Zinc, 3/8-16 Thread Size, 2-1/2 Inch Wing Span, 10Pk
€65.56 / paket