Peerless 3-010-38-86- | Merkez Tahtası Kasnak Bloğu Lifli Halat | 16a375 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-010-38-86- Orta Tahta Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JPZ 16A375

PEERLESS 3-010-38-86- Orta Tahta Makara Bloğu Elyaflı Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPZ Modeli: 3-010-38-86-Çapraz Referans: 16A375
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
€28.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Kurulu Kasnak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik2.156 "
İçin tasarlandıLifli Halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk2 17 / 32 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Halat Çapı3 / 8 "
Dia İçinde Kasnak.1-3 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.1-1 / 2 "
Kasnak Genişliği17 / 32 "
genişlik2.156 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
PEERLESS 3-010-38-B6- Orta Tahta Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JQA 16A376 3-010-38-B6-Hayır€83.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-010-38-86- Orta Tahta Makara Bloğu Elyaflı Halat
€28.93 / Adet