Peerless 3-050-146c16 | Plakalı Lifli Halat Üzerinde Makara Bloğu | 16a380 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-050-146C16 Makara Üstü Plaka Lifli Halat | AA7JQE 16A380

PEERLESS 3-050-146C16 Kasnak Blok Plakalı Elyaflı Halat

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JQE Modeli: 3-050-146C16Çapraz Referans: 16A380
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
€30.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Üstü Kasnak Bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik1-21 / 32 "
İçin tasarlandıLifli Halat
BitişElektro-Galvaniz
uzunluk1 21 / 32 "
Montaj Deliği Çapı5 / 32 "
Halat Çapı5 / 16 "
Dia İçinde Kasnak.1-1 / 32 "
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.1-3 / 8 "
Kasnak Genişliği11 / 32 "
genişlik1 21 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8431100010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıgenişlikÜcret
PEERLESS 3-030-146C16 Plaka Üzerinde Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JQD 16A379 3-030-146C161-21 / 32 "1 21 / 32 "5 / 32 "1 / 4 "1 21 / 32 "€28.23
PEERLESS 3-070-146C16 Plaka Üzerinde Kasnak Bloğu Lifli Halat | AA7JQF 16A381 3-070-146C162.156 "2.156 "7 / 32 "3 / 8 "2.156 "€39.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-050-146C16 Kasnak Blok Plakalı Elyaflı Halat
€30.57 / Adet