PEMKO 171 AX 72" SS/MS&ES10 Eyer Eşiği 6 Ayak uzunluğu 72 İnç Genişliğe Uyar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gri |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Kapı Genişliğine Uyar | 72 " |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey tipi | Yivli Üst |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
171 AX 36 " | 3ft. | €74.59 | |
171 AX 48 " | 4ft. | €99.12 | |
171 AX 48 "SS / MS ve ES10 | 3ft. | €111.92 | |
171 AX 96 " | 96 " | €198.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00