PEMKO 18061CNB84 Kapı Alt Süpürgesi 7 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Süpürme |
Flanş Yüksekliği | 3 / 4 " |
Flanş Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
Renk Ekle | Gri |
Malzeme Ekle | Naylon Fırça |
Boyut Ekle | 5 / 8 " |
uzunluk | 7ft. |
Projeksiyon | 1 / 4 " |
Süpürme Tipi | Üçlü Yüzgeç |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.87 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
18061CNB36 | 3ft. | €15.68 | |
18061CNB48 | 4ft. | €23.43 | |
18061CNB96 | 8ft. | €48.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00