PEMKO 285CR96 Kapı Çerçevesi Fitilli 8 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Flanş Kaplama | Temizle |
Flanş Yüksekliği | 1" |
Flanş Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 1 / 16 " |
Flanş Genişliği | 1" |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Sünger Neopren |
Boyut Ekle | 3 / 8 " |
Ekleme Türü | Sünger |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 16 " |
Uzunluk | 8ft. |
Projeksiyon | 11 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 245.87 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 4016935050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00