Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 303CS48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WLN 3EGV9

PEMKO 303CS48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WLN Modeli: 303CS48Çapraz Referans: 3EGV9
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
€41.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Yangın Anma3 saat.
Flanş KaplamaTemizle
Flanş Yüksekliği7 / 8 "
Flanş Malzemesieloksallı Alüminyum
Flanş kalınlığı5 / 64 "
Flanş Genişliği7 / 8 "
Renk EkleSiyah
Malzeme Eklesilikon
Boyut Ekle5 / 16 "
Ekleme Türüİçi boş ampul
Uzunluk4ft.
Projeksiyon3 / 16 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-100 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)124.46
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlanş MalzemesiFlanş GenişliğiRenk EkleMalzeme EkleBoyut EkleUzunlukProjeksiyonÜcret
PEMKO 303CS36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WLM 3EGV8 303CS36eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303CS84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WLP 3EGW2 303CS84eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "7ft.3 / 16 "€60.39
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 303CS96 Kapı Kasası Fitilli 8 Ayak Siyah | AC8WLQ 3EGW3 303CS96eloksallı Alüminyum7 / 8 "Siyahsilikon5 / 16 "8ft.3 / 16 "€66.85
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 319CN36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WLR 3EGW4 319CN36eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "€46.96
PEMKO 319CN48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WLT 3EGW5 319CN48eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "€49.85
PEMKO 319CN84 Kapı Kasası Fitilli 7 Ayak Siyah | AC8WLU 3EGW7 319CN84eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "€88.92
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 319CN96 Kapı Kasası Fitilli 8 Ayak Siyah | AC8WLV 3EGW8 319CN96eloksallı Alüminyum7 / 8 "SiyahNeopren5 / 16 "8ft.3 / 16 "€103.37
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 303CS48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah
€41.30 / Adet