PEMKO 305SSE80 Meeting Stile 6 Ayak Siyah Epdm
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplantı Stile |
Renk | Siyah |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Flanş kalınlığı | 1 / 4 " |
Malzeme Ekle | EPDM |
Malzeme | EPDM |
Montaj Tipi | vida |
Toplam yükseklik | 3 / 16 " |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 1.25 " |
Satıldı | Rulo |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.96 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 7308305025 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00