Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 315SSR36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WNA 3EHA7

PEMKO 315SSR36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WNA Modeli: 315SSR36Çapraz Referans: 3EHA7
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
€119.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Flanş Yüksekliği1-1 / 8 "
Flanş MalzemesiPaslanmaz çelik
Flanş kalınlığı1 / 32 "
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleSünger Neopren
Boyut Ekle3 / 16 "
Ekleme TürüKorozyona dayanıklı
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu1 / 16 "
Uzunluk3ft.
Projeksiyon3 / 16 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-25 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)92.2
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
PEMKO 315SSR48 Kapı Kasası Fitilli 4 Ayak Siyah | AC8WNB 3EHA8 315SSR484ft.€164.18
PEMKO 315SSR96 Kapı Kasası Fitilli 8 Ayak Siyah | AC8WND 3EHC2 315SSR968ft.€321.39
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 315SSR36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah
€119.41 / Adet