PEMKO 315SSR84 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 7 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Flanş Yüksekliği | 1-1 / 8 " |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Flanş kalınlığı | 1 / 32 " |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Sünger Neopren |
Boyut Ekle | 3 / 16 " |
Ekleme Türü | Korozyona dayanıklı |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 16 " |
Uzunluk | 7ft. |
Projeksiyon | 3 / 16 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -25 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.61 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 4016935050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Flanş Malzemesi | Flanş Genişliği | Projeksiyon | Satıldı | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | eloksallı Alüminyum | 1" | 11 / 16 " | şerit | Siyah | Sünger Neopren | 3 / 8 " | €49.35 | ||
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | şerit | Gri | Naylon Fırça | 3 / 8 " | €63.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | şerit | Gri | Naylon Fırça | 3 / 8 " | €50.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €83.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 "X 48 + 2" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €91.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | Alüminyum | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 1 / 4 " | €63.89 | ||
GG379CR48 | 1 9 / 16 " | Alüminyum | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 1 / 4 " | €87.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00