PEMKO 321SSN80 Kapı Alt 5/32 x 72 İnç Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Alt |
Renk | Siyah |
Bitiş | Fırçalı |
Flanş Yüksekliği | 15 / 16 " |
Flanş Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Flanş kalınlığı | 3 / 16 " |
donanım | Dahil |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 9 / 16 " |
uzunluk | 72 " |
genişlik | 5 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.71 |
Gemi genişliği (cm) | 4.32 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Renk | Bitiş | uzunluk | Projeksiyon | genişlik | Flanş Malzemesi | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273AV36 | Kapı Alt | Gümüş | Değirmen | 36 " | - | 1.75 " | - | Alüminyum Kanal | €60.59 | ||
321SSN36 | Kapı Alt | Siyah | Fırçalı | 36 " | - | 5 / 32 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | €52.57 | ||
321SSN48 | Kapı Alt | Siyah | Fırçalı | 48 " | - | 5 / 32 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | €70.36 | ||
321SSN72 | Kapı Alt | Siyah | Fırçalı | 60 " | - | 5 / 32 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | €100.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
321SSN84 | Kapı Alt | Siyah | Fırçalı | 84 " | - | 5 / 32 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | €159.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
321SSN96 | Kapı Alt | Siyah | Fırçalı | 96 " | - | 5 / 32 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | €125.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
2113DV36 | Kapı Alt | Koyu bronz | Eloksal / Koyu Bronz | 36 " | 11 / 16 " | 1 9 / 32 " | Alüminyum | - | €80.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00