Pemko 411apkl36 | Otomatik Kapı Alt 3/8 X 36 İnç Alüminyum | 2xhx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 411APKL36 Otomatik Kapı Alt 3/8 x 36 İnç Alüminyum | AC3XRK 2XHX9

PEMKO 411APKL36 Otomatik Kapı Alt 3/8 x 36 İnç Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XRK Modeli: 411APKL36Çapraz Referans: 2XHX9
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
€98.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kapı Alt
RenkGümüş
BitişDeğirmen
Flanş Yüksekliği1-3 / 8 "
Flanş MalzemesiAlüminyum
Flanş kalınlığı9 / 16 "
donanımDahil
Gövde MalzemesiAlüminyum
Renk EkleSiyah
Malzeme EklePemkoPren
Boyut Ekle3 / 8 "
uzunluk36 "
PerformansZor görev
Projeksiyon3 / 4 "
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)95.25
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7610100020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damla Bar Malzemesi (PemkePrene)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzeme EklegenişlikÜcret
PEMKO 411ARL36 Otomatik Kapı Alt 9/16 x 36 İnç Alüminyum | AC3XRL 2XHY1 411ARL36Neopren9 / 16 "€106.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 411APKL36 Otomatik Kapı Alt 3/8 x 36 İnç Alüminyum
€98.92 / Adet