PEMKO CFS95-HT-LH Sürekli Menteşe 1-1/4 İnç Genişlik 95 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürekli Menteşe |
Kapı Kanadı Genişliği | 1.375 " |
Bitiş | Değirmen Alüminyum |
Çerçeve Yaprak Genişliği | 1.25 " |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | Değişir |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 10 |
Yükleme kapasitesi | 540.0 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Yüzey |
Oryantasyon | Sol el |
toplam Genişlik | 2.875 " |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Renk | Kapı Kanadı Genişliği | Yükleme kapasitesi | Montaj | Oryantasyon | toplam Genişlik | Hareket açıklığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP | 6 '11 " | Doğal (Madenden) | - | 280 lb | Merkez Pivot | - | - | 180 Dereceleri | €225.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95CP | 7 '11 " | Doğal (Madenden) | - | 280 lb | Merkez Pivot | - | - | 180 Dereceleri | €258.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP | 6 '11 " | Koyu bronz | - | 280 lb | Merkez Pivot | - | - | 180 Dereceleri | €272.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP-HD1-HT-RH | - | - | 2" | 540.0 lb | Tam Yüzey Merkez Pivotu | Sağ el | 3 7 / 32 " | 180 Dereceleri | €737.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0 lb | Tam Yüzey | Sol el | 2.875 " | 180 Dereceleri | €634.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83CP-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 lb | Tam Yüzey | Sol el | 3 7 / 32 " | 180 Dereceleri | €634.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83CP-HD1-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 lb | Tam Yüzey | Sol el | 3 7 / 32 " | 180 Dereceleri | €727.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00