PEMKO CHS95-HT-RH Dişli Piyano Menteşesi 2-1/4 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Eloksallı Sil |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | Değişir |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 10 |
Hastane İpucu | Evet |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.125 " |
uzunluk | 95 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Yarım Yüzey |
Pim Malzemesi | dişli |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 108 Dereceleri |
genişlik | 1.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8302104030 |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | uzunluk | Montaj | Hareket açıklığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 83 " | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | 1.25 " | €617.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83CP-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 83 " | Tam Yüzey Merkez Pivotu | 180 Dereceleri | 1 7 / 32 " | €617.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 95 " | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | 1.25 " | €660.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95CP-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 95 " | Tam Yüzey Merkez Pivotu | 180 Dereceleri | 1 7 / 32 " | €698.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP-HT-SAĞ | Kahverengi | Koyu Bronz Eloksallı | 83 " | Tam Yüzey Merkez Pivotu | 180 Dereceleri | 1 7 / 32 " | €690.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
DHS83-HT-SAĞ | Kahverengi | Koyu Bronz Eloksallı | 83 " | Yarım Yüzey | 108 Dereceleri | 1.88 " | €690.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00