PEMKO DFS83HD1 Dişli Piyano Menteşesi 2-7/8 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Koyu bronz |
Bitiş | Eloksallı Şeffaf |
donanım | Dahil Değil |
Yaprak Başına Delik | 10 |
Yaprak Kalınlığı | 0.187 " |
uzunluk | 6 '11 " |
Yükleme kapasitesi | 540 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Yüzey |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 2.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.95 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Yaprak Başına Delik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFS95HD1 | Doğal (Madenden) | 10 | 7 '11 " | 2.875 " | €312.09 | TEKLİF TALEBİ
|
DFS95HD1 | Koyu bronz | 10 | 7 '11 " | 2.875 " | €343.06 | TEKLİF TALEBİ
|
CFS95CP-HD1 | Doğal (Madenden) | 12 | 7 '11 " | 3.187 " | €342.44 | TEKLİF TALEBİ
|
DFS95CP-HD1 | Koyu bronz | 12 | 7 '11 " | 3.187 " | €343.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00