PEMKO DHS83HD1-HT-RH Dişli Piyano Menteşesi 2-1/4 inç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Piyano Menteşesi |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | Koyu Bronz Eloksallı |
donanım | Dahil |
Delik Aralığı | Değişir |
Delikler | İle |
Yaprak Başına Delik | 12 |
Hastane İpucu | Evet |
Mafsal Uzunluğu | 2" |
Yaprak Kalınlığı | 0.125 " |
uzunluk | 83 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Yarım Yüzey |
Pim Malzemesi | dişli |
Pin türü | Hastane İpucu |
Hareket açıklığı | 108 Dereceleri |
genişlik | 1.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8302104030 |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | uzunluk | Montaj | Hareket açıklığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP-HD1-HT-RH | Gümüş | Eloksallı Sil | 83 " | Tam Yüzey Merkez Pivotu | 180 Dereceleri | 1 7 / 32 " | €681.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83HD1-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 83 " | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | 1.25 " | €718.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95CP-HD1-HT-RH | Gümüş | Eloksallı Sil | 95 " | Tam Yüzey Merkez Pivotu | 180 Dereceleri | 1 7 / 32 " | €816.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95HD1-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 95 " | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | 1.25 " | €778.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
CHS83HD1-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 83 " | Yarım Yüzey | 108 Dereceleri | 1.88 " | €718.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
CHS95HD1-HT-SAĞ | Gümüş | Eloksallı Sil | 95 " | Yarım Yüzey | 108 Dereceleri | 1.88 " | €816.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83HD1-HT-SAĞ | Kahverengi | Koyu Bronz Eloksallı | 83 " | Tam Yüzey | 180 Dereceleri | 1.25 " | €737.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00