Pemko S772w7 | Yangın ve Duman Contası 7 Feet Beyaz Silikon | 5epe0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO S772W7 Yangın ve Duman Contası 7 Ayaklı Beyaz Silikon | AE3QDW 5EPE0

PEMKO S772W7 Yangın ve Duman Contası 7 Ayak Beyaz Silikon

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QDW Modeli: S772W7Çapraz Referans: 5EPE0

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın ve Duman Mühür
RenkBeyaz
Malzemesilikon
Montaj TipiKendinden yapışkanlı
Toplam yükseklik3 / 16 "
Uzunluk7ft.
toplam Genişlik1 / 2 "
Projeksiyon3 / 16 "
SatıldıRulo
Esnek Kalır-76 Derece ila 446 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
PEMKO HSS2000xS44D18 Yangın ve Duman Contası 18 Ayaklı Koyu Bronz | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Koyu bronzŞişen Silikon23 / 64 "18ft.7 / 16 "€83.48
PEMKO HSS2000xS88D18 Yangın ve Duman Contası 18 Ayaklı Koyu Bronz | AB9QZL 2EVA6 HSS2000xS88D18Koyu bronzŞişen Silikon1 / 4 "18ft.1 / 2 "€84.76
PEMKO S772D7 Fire And Smoke Seal 7 Feet Koyu Kahverengi | AE3QDU 5EPD8 S772D7Koyu kahverengisilikon3 / 16 "7ft.1 / 2 "€23.80
PEMKO S772D8 Yangın ve Duman Contası 8 Ayak Koyu Kahverengi | AE3QDV 5EPD9 S772D8Koyu kahverengisilikon3 / 16 "8ft.1 / 2 "€27.63
PEMKO S772W8 Yangın ve Duman Contası 8 Ayaklı Beyaz Silikon | AE3QDX 5EPE1 S772W8Beyazsilikon3 / 16 "8ft.1 / 2 "€27.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO S772W7 Yangın ve Duman Contası 7 Ayak Beyaz Silikon
€23.80 / Adet