Penflex Ftg-20-aa-cs-48 | 4dye3 Esnek Metal Hortum Düzeneği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENFLEX FTG-20-AA-CS-48 Esnek Hortum Tertibatı 1-1/4 İnç 48 İnç Uzunluk | AD7EKW 4DYE3

PENFLEX FTG-20-AA-CS-48 Esnek Hortum Tertibatı 1-1/4 İnç 48 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EKW Modeli: FTG-20-AA-CS-48Çapraz Referans: 4DYE3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€489.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Metal Hortum Grubu
Örgü Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Çap1 1 / 4 "
Dinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)10.5
Montaj TipiKarbon Çelik MNPT
Hortum Malzemesi321 paslanmaz çelik
uzunluk48 "
Maks. Sıcaklık.1500 F
Maks. Çalışma basıncı350 PSI
Boru Boyutu1-1/4-11-1/2"
Statik Min. Bükme Yarıçapı (In.)3.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapDinamik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Montaj TipiuzunlukBoru BoyutuStatik Min. Bükme Yarıçapı (In.)Ücret
PENFLEX FTG-08-AE-12 Esnek Hortum Tertibatı 1/2 x 3/4 İnç 12 İnç Uzunluk | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Karbon Çelik MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€241.61
PENFLEX FTG-08-AE-18 Esnek Hortum Tertibatı 1/2 x 3/4 İnç 18 İnç Uzunluk | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Karbon Çelik MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€250.78
PENFLEX FTG-08-AE-24 Esnek Hortum Tertibatı 1/2 x 3/4 İnç 24 İnç Uzunluk | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Karbon Çelik MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€276.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Esnek Hortum Tertibatı 1/2 x 3/4 İnç 36 İnç Uzunluk | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Karbon Çelik MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€311.27
PENFLEX FTG-08-AE-48 Esnek Hortum Tertibatı 1/2 x 3/4 İnç 48 İnç Uzunluk | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Karbon Çelik MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€275.74
PENFLEX FTG-08-AE-60 Esnek Hortum Grubu 1/2 x 3/4 İnç 60 İnç Uzunluk | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Karbon Çelik MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€317.02
PENFLEX FTG-12-AE-12 Esnek Hortum Tertibatı 3/4 x 1 1/16 İnç 12 İnç Uzunluk | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Karbon Çelik MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€275.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENFLEX FTG-20-AA-CS-48 Esnek Hortum Tertibatı 1-1/4 İnç 48 İnç Uzunluk
€489.64 / Adet