Penn Machine Works 1500300218 | Tee Paslanmaz Çelik Fnpt 3/4" | 20yc07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENN MAKİNE İŞLERİ 1500300218 Tee Paslanmaz Çelik FNPT 3/4 | AF7FNA 20YC07

PENN MACHINE WORKS 1500300218 Tee Paslanmaz Çelik FNPT 3/4"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FNA Model: 1500300218Çapraz Referans: 20YC07
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
€200.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde Malzemesi316 / 316L Paslanmaz Çelik
Sınıf3000 lb
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
PENN MAKİNA İŞLERİ 1000300218 Tee Paslanmaz Çelik FNPT 1/2" | AF7FMZ 20YC06 10003002181 / 2 "€138.98
PENN MAKİNA İŞLERİ 2000300218 Tee Paslanmaz Çelik FNPT 1" | AF7FNB 20YC08 20003002181"€329.86
PENN MAKİNA İŞLERİ 3000300218 Tee Paslanmaz Çelik FNPT 1-1/2" | AF7FNC 20YC09 30003002181.5 "€640.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENN MACHINE WORKS 1500300218 Tee Paslanmaz Çelik FNPT 3/4"
€200.75 / Adet