Pentek 150338-75 | Torba Filtre Muhafazası Polipropilen 1 1/2 In | 4ba82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENTEK 150338-75 Torbalı Filtre Muhafazası Polipropilen 1 1/2 In | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 Torba Filtre Muhafazası Polipropilen 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VWN Model: 150338-75Çapraz Referans: 4BA82
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
€459.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Torba Filtre Muhafazası
sepetPolipropilen
Bağlantısı(F) NPT
Çap7 1 / 4 "
Filtre Torbası Boyutu410
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk13.63 "
Maks. akış20 dev / dak
Maks. Basınç100 psi
Maks. Alan sayısı Su sıcaklığı.100 F
ÇıkışYan
beden1.5 "
UPC051678503386

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)37.08
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıGövde MalzemesiMaks. BasınçÇıkışÜcret
PENTEK ES23NA415-75 Torba Filtre Muhafazası, Alttan Çıkışlı, 200 Gpm, 3 İnç NPT, Paslanmaz Çelik | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 Paslanmaz Çelik150 psiAlt€2,074.24
PENTEK ES31NA6L10-75 Torba Filtre Muhafazası, 316L SS, Torba Ticaret Boyutu 3, 1 İnç Bağlantı, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
TEKLİF TALEBİ
PENTEK 150367-75 Torba Filtre Muhafazası, Polipropilen, Torba Ticaret Boyutu 420, 1 İnç Bağlantı, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
TEKLİF TALEBİ
PENTEK 150360-75 Torba Filtre Muhafazası, Polipropilen, Torba Ticari Boyutu 410, 1 İnç Bağlantı, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
TEKLİF TALEBİ
PENTEK ES22NA410-75 Torba Filtre Muhafazası, 304 SS, Torba Ticaret Boyutu 2, 2 İnç Bağlantı, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
TEKLİF TALEBİ
PENTEK ES12NA410-75 Torba Filtre Muhafazası, 304 SS, Torba Ticaret Boyutu 1, 2 İnç Bağlantı, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
TEKLİF TALEBİ
PENTEK ES22NA415-75 Torba Filtre Muhafazası, 304 SS, Torba Ticaret Boyutu 2, 2 İnç Bağlantı, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENTEK 150338-75 Torba Filtre Muhafazası Polipropilen 1 1/2 In
€459.61 / Adet