Pentek 155101-75 | Kıvrımlı Kartuş 25 Gpm 30 Mic | 4ba88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENTEK 155101-75 Pileli Kartuş 25 gpm 30 Mikrofon | AD6VWR 4BA88

PENTEK 155101-75 Pileli Kartuş 25 gpm 30 Mic

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6VWR Model: 155101-75Çapraz Referans: 4BA88
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
€31.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pileli Filtre Kartuşu
filtre MedyaPolyester
Akış hızı25 dev / dak
Yükseklik9.75 "
Dia İçinde.3 / 4 "
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
mikron30
Dış Çap.4.5 "
Azaltırtortu
UPC051678101438

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaAkış hızıYükseklikDia İçinde.mikronDış Çap.Ücret
PENTEK 155017-75 Pileli Kartuş 12 gpm 30 Mikrofon | AD6VWP 4BA85 155017-75Polyester12 GPM9.75 "3 / 4 "302.625 "€13.81
PENTEK 255492-75 Pileli Kartuş 15 gpm 50 Mikrofon | AD9BNN 4PAY3 255492-75Selüloz Polyester15 GPM9.75 "1"504.5 "€25.13
PENTEK 255496-75 Pileli Kartuş 20 gpm 50 Mikrofon | AD9BNP 4PAY5 255496-75Selüloz Polyester20 dev / dak20 "1"504.5 "€46.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENTEK 155101-75 Pileli Kartuş 25 gpm 30 Mic
€31.49 / Adet