<span Class='notranslate'>Petersen Products </span> 143-9060 | Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-9060 Boru Tapası, Mekanik, Takviyeli, Kelebek Somun, 6 İnç Çap | CF3AJB

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3AJB Model: 143-9060

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€51.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
gövde MalzemesiABS
Maks. Çap6.08 "
Maks. Alan sayısı Kafa40 ft
Maks. Basınç17.3 PSI
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Min. Çap.5.77 "
Nominal Boru Boyutu (In.)6"
Uzunluk3.75 "
Conta MalzemesiDoğal kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. ÇapMaks. BasınçUzunlukÜcret
PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-9020-E Boru Tapası, Mekanik, Takviyeli, Kelebek Somunlu, Boru Ucu, 2 İnç Çap | CF3AHV 143-9020-E2.17 "17 psi1.87 "€16.38
PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-9030-E Boru Tapası, Mekanik, Takviyeli, Kelebek Somunlu, Boru Ucu, 3 İnç Çap | CF3AHW 143-9030-E3.1 "17 psi2.5 "€19.90
PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-9040-E Boru Tapası, Mekanik, Takviyeli, Kelebek Somunlu, Boru Ucu, 4 İnç Çap | CF3AHX 143-9040-E4.06 "17 psi2.5 "€24.15
PETERSEN ÜRÜNLERİ 143-9080-E Boru Tapası, Mekanik, Takviyeli, Kelebek Somunlu, Boru Ucu, 8 İnç Çap | CF3AHZ 143-9080-E8.03 "17 psi3.75 "€86.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PETERSEN PRODUCTS 143-9060 Pipe Plug, Mechanical, Reinforced, Wing Nut, 6 Inch Diameter
€51.74 / Adet