PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0060-P80 Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 5.62 İnç Çap, 3/4 İnç NPT Bypass Boyutu | CF3AĞUSTOS

PETERSEN PRODUCTS 147-0060-P80 Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 5.62 İnç Çap, 3/4 İnç NPT Baypas Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3AUG Modeli: 147-0060-P80

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,918.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Fişi
gövde MalzemesiKarbon çelik
Maks. Basınç3900 psi
Nominal Boru Boyutu (In.)6"
Uzunluk10-1 / 8 "
Dia takın.5.62 "
Conta MalzemesiÜretan/Neopren
Anahtar Boyutu2-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 13.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçUzunlukConta MalzemesiÜcret
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0005-P10M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.60 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "Üretan€798.19
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0005-P160M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.46 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44 "Üretan€798.19
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0005-P40M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.54 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "Üretan€798.19
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0005-P80M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.49 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "Üretan€798.19
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0007-P10M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.82 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "Üretan€798.19
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0007-P160M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.75 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "Üretan€798.19
PETERSEN ÜRÜNLERİ 147-0007-P40M Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 0.74 İnç Çap, 1/8 İnç NPT Baypas Boyutu | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "Üretan€765.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PETERSEN PRODUCTS 147-0060-P80 Test Tapası, Yüksek Basınç Testi, 5.62 İnç Çap, 3/4 İnç NPT Baypas Boyutu
€1,918.06 / Adet