PETERSEN PRODUCTS 151-1180-P40 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 40, 18 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3BKX Modeli: 151-1180-P40

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€22,679.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Tapası
gövde MalzemesiÇelik
Flanş Boyutu18 "
Maks. Basınç1125 Psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Min. Çap.16.38 "
Uzunluk20-11 / 16 "
Boru Tipi40 SCH
Mühür uzunluğu4-5 / 8 "
Conta MalzemesiPoliüretan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 223.65
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBoru TipiÜcret
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1007-P10 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 10, 0.75 İnç Ölçüsü | CF3AZJ 151-1007-P10-10 SCH€1,465.32
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1007-P160 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 160, 0.75 İnç Ölçüsü | CF3AZK 151-1007-P160-160 SCH€1,465.32
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1007-P40 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 40, 0.75 İnç Ölçüsü | CF3AZL 151-1007-P40-40 SCH€1,465.32
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1007-P80 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanş Kaynak Testi, SCH 80, 0.75 İnç Boyut | CF3AZM 151-1007-P80-80 SCH€1,465.32
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1010-P10 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 10, 1 İnç Ebat | CF3AZN 151-1010-P10-10 SCH€1,479.93
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1010-P160 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanş Kaynak Testi, SCH 160, 1 İnç Boyut | CF3AZP 151-1010-P160-160 SCH€1,479.93
PETERSEN ÜRÜNLERİ 151-1010-P40 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 40, 1 İnç Ebat | CF3AZQ 151-1010-P40-40 SCH€1,479.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PETERSEN PRODUCTS 151-1180-P40 Boru Tapası, Mekanik, Yüksek Kaldırma Flanşı Kaynak Testi, SCH 40, 18 İnç Boyut
€22,679.24 / Adet