PETERSEN PRODUCTS 262-2040-1060 Hot Tap Adaptörü, 6 İnç Boyut, Uzunluk 4.4 İnç
Madde: CF3BTJ
Modeli: 262-2040-1060
€1,538.35 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | adaptör |
uzunluk | 5.2 " |
Maks. Basınç | 285 psi |
beden | 6" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
262-2040-0010 | 5.4 " | 2"/1" NPT | €54.98 | |
262-2040-0012 | 5.4 " | 1-1 / 4 " | €80.95 | |
262-2040-0015 | 5.4 " | 1-1 / 2 " | €176.69 | |
262-2040-0020 | 4" | 2" | €45.25 | |
262-2040-0025 | 6.7 " | 2-1 / 2 " | €141.18 | |
262-2040-0030 | 7" | 3" | €172.01 | |
262-2040-0040 | 7.2 " | 4" | €365.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00