PETERSEN PRODUCTS 936-3225-1230 Sökme Plaka Tertibatı, Şişirilebilir Ram, 2.5 İnç Ram Dış Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka |
Flanş Boyutu | 18-30 "/ 12-16" |
uzunluk | 19.25 " |
Malzeme | Çelik / Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 4.0 " |
genişlik | 3.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Maks. Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
936-3210-0310 | 11.63 " | 5.5 " | 3" | €340.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
936-3215-0310 | - | - | - | €350.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
936-3219-0616 | 11.5 " | 5.25 " | 3.5 " | €360.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
936-3225-0616 | 11.5 " | 5.25 " | 3.5 " | €379.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00