PETERSEN PRODUCTS 939-1160-384 Fırlatma Silindiri, 16 İnç Flanş Ebadı, 384 İnç Uzunluk
Madde: CF2YKT
Modeli: 939-1160-384
€22,422.85 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | silindir |
Çap | 16 " |
uzunluk | 384 " |
Malzeme | Çelik |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
939-1030-12 | 3" | 12 " | €632.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
939-1030-24 | 3" | 24 " | €738.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
939-1040-12 | 4" | 12 " | €689.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
939-1040-24 | 4" | 24 " | €778.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
939-1040-36 | 4" | 36 " | €928.20 | ||
939-1060-24 | 6" | 24 " | €973.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
939-1060-48 | 6" | 48 " | €1,158.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00