Pferd 67212 | Flap Disk 4-1/2 X 5/8-11 Z 40gt M | 33n397 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PFERD 67212 Flap Disk 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397

PFERD 67212 Flap Disk 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GFH Model: 67212Çapraz Referans: 33N397
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
€32.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flap Diski
Aşındırıcı MalzemeZirkonya Alümina
Destek MalzemesiFiberglas
Destek AğırlığıSarf
Disk Çapı4.5 "
Disk türüRadyal
sınıfPremium
Kumtaşı40
Maks. RPM13,300
Montaj Ölçüsü5 / 8-11
Genel Disk TipiUzmanlık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiMontaj Deliği BoyutuMontaj ÖlçüsüDestek AğırlığıDisk ÇapıDisk türüÜcret
PFERD 67192 Flap Disk 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf4.5 "Radyal€29.32
PFERD 67339 Flap Disk 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf4.5 "Radyal€29.24
PFERD 67196 Flap Disk 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf5"Radyal€33.36
PFERD 67343 Flap Disk 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Zirkonya AlüminaFiberglas-7 / 8 "Sarf5"Radyal€35.39
PFERD 67359 Flap Disk 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Zirkonya AlüminaFiberglas-5 / 8-11Sarf4.5 "Radyal€36.05
PFERD 67216 Flap Disk 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Zirkonya AlüminaFiberglas-5 / 8-11Sarf5"Radyal€36.76
PFERD 67363 Flap Disk 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt L | AC6GFL 33N401 6736313,300Zirkonya AlüminaFiberglas-5 / 8-11Sarf5"Radyal€37.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PFERD 67212 Flap Disk 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt M
€32.41 / Adet