Phase-a-matic Pam-300hd | Faz Dönüştürücü Statik 1-3 Hp | 2mv47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FAZ-A-MATIC PAM-300HD Faz Çevirici Statik 1-3 HP | AC2UBP 2MV47

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Faz Dönüştürücü Statik 1-3 HP

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2UBP Modeli: PAM-300HDÇapraz Referans: 2MV47
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
€643.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Faz Dönüştürücü
derinlik2-5 / 8 "
Yükseklik9.5 "
Giriş15 Amper
Giriş Fazı AC1
Giriş Gerilimi208-242
Nakavt Boyutu (In.)1/2
Çıkış Amperleri9.6
HP çıktı1-3
Çıkış Gerilimi208-242
TipStatik
genişlik5.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • HP Aralığı (1 ila 3)
  • Motor Yük Değeri (2/3)
  • Çıkış Fazı AC (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış GerilimiTipgenişlikÜcret
FAZ-A-MATIC PAM-1200HD Faz Çevirici Statik 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statik5.125 "€1,443.27
PHASE-A-MATIC R-5 Faz Çevirici Döner 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Döner12 "€2,719.54
FAZ-A-MATIC R-7 Faz Dönüştürücü Döner 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Döner16 "€3,617.88
FAZ-A-MATİK UL-200HD Faz Dönüştürücü, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Giriş Amperi, 6 A Çıkış Amperi, 2/3, Statik | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------€435.15
FAZ-A-MATİK UL-600HD Faz Dönüştürücü, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A Giriş Amperi, 15.2 A Çıkış Amperi, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------€589.05
FAZ-A-MATİK UL-1200HD Faz Dönüştürücü, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Giriş Amperi, 28 A Çıkış Amperi, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------€839.69
PHASE-A-MATIC UL-300HD Faz Dönüştürücü, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A Giriş Amperi, 9.6 A Çıkış Amperi, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------€463.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Faz Dönüştürücü Statik 1-3 HP
€643.36 / Adet