PHIFER 3001829 Ekran Bronz 60 İnç x 50 Ayak
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekran |
uzunluk | 50ft. |
Örgü boyutu | X 18 14 |
Mesh Boyut Aralığı | Orta |
Açık alan | 70% |
Ekran Malzemesi | Bronz |
genişlik | 60 " |
Tel Çapı. | 0.011 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 156.21 |
Gemi genişliği (cm) | 12.4 |
HS kodu | 7419995500 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00