Philips Advance Iop-4p32-hl-sc | 36nd50 Elektronik Balast | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Balast Elektronik Anında Başlatma 120/277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Balast Elektronik Anında Başlatma 120 / 277V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7AGM Modeli: IOP-4P32-HL-SCÇapraz Referans: 36ND50
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
€41.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Denge
Amper AC0.58 için 1.26
Balast Faktörü1.18
Balast AilesiOptanium (R) GİB
Balast TipiElektronik
Yükseklik1.187 "
Giriş Watt69 için 147
Lamba TipiT8
Lamba Watt32
uzunluk9.5 "
Işık çıkışıYüksek
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
F17T8 Lamba Sayısı3 ya 4
F25T8 Lamba Sayısı3 ya 4
F32T8 Lamba Sayısı3 ya 4
F32T8 (28W) Lamba Sayısı3 ya 4
F32T8 (30W) Lamba Sayısı3 ya 4
F40T8 Lamba Sayısı3
Lamba Sayısı4
Güç Faktörü0.98'den büyük
Başlangıç ​​türüAnlık
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
UPC781087133231
Gerilim120/277
genişlik1 45 / 64 "
Kablolama TipiParalel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PHILIPS ADVANCE GCN2S28L35M Elektronik Balast, 347V | CF6PDF GCN2S28L35M-
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE GOPA3P32SC35M Elektronik Balast, 347V | CF6PDJ GOPA3P32SC35M-
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE GOPA4P32SC35M Elektronik Balast, 347V | CF6PDK GOPA4P32SC35M-
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE ICF1H120M4LD35M Elektronik Balast | CF6PEG ICF1H120M4LD35M-
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE ICF2S13M1BS35M Elektronik Balast | CF6PEJ ICF2S13M1BS35M-
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE ICF2S18M1BS35M Elektronik Balast | CF6PEL ICF2S18M1BS35M-
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE ICF2S42M2BS35M Elektronik Balast | CF6PET ICF2S42M2BS35M-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Balast Elektronik Anında Başlatma 120 / 277V
€41.40 / Adet