Philips Advance Isb-1040-14-e | 35xr88 Balast | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Balast 348W 14-5/16 in Uzunluk x3-3/16 in.W | AG6JQM 35XR88

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Balast 348W 14-5 / 16 inç Uzunluk x3-3 / 16 inç W

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6JQM Modeli: ISB-1040-14-EÇapraz Referans: 35XR88
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
€259.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Balast
Balast TipiElektronik
Yükseklik2.625 "
Giriş Watt348
uzunluk14 5 / 16 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece F
Lamba Sayısı4
UPC00781087135808
Gerilim120/277
genişlik3.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.31
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504100000

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Toplam Lamba Görüntüsü (40)
  • Min. Toplam Lamba Görüntüsü (10)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş WattuzunlukLamba SayısıgenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE ISB-0216-12-E Balast 136W 1-11/16 inç Genişlik x 1-1/8 inç Y | AG6JQK 35XR86 ISB-0216-12-E1.125 "1369 41 / 64 "21 11 / 16 "€95.92
PHILIPS ADVANCE ISB-0432-14-E Balast 273W 14-5/16 inç Uzunluk x3-3/16 inç G | AG6JQL 35XR87 ISB-0432-14-E2.625 "27314 5 / 16 "43.187 "€195.60
PHILIPS ADVANCE ISB-0848-46-E Balast 415W 14-5/16 inç Uzunluk x3-3/16 inç W | AG6JQN 35XR89 ISB-0848-46-E2.625 "41514 5 / 16 "63.187 "€269.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE ISB-1040-14-E Balast 348W 14-5 / 16 inç Uzunluk x3-3 / 16 inç W
€259.27 / Adet