Philips Advance Izt-3psp32-sc | 34gn62 Karartma Balastı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Karartma Balast Mark 7 T8 120/277v 94w | AG4LGY 34GN62

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Karartma Balast Mark 7 T8 120 / 277v 94w

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4LGY Modeli: IZT-3PSP32-SCÇapraz Referans: 34GN62
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
€153.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karartma Balastı
Amper AC0.46/0.20
Balast Faktörü1.00/0.03
Balast AilesiMark 7
Balast TipiElektronik Karartma
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik1.187 "
Giriş Watt94
Lamba TipiT8
uzunluk9.5 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.50 Derece F
F17T8 Lamba Sayısı3
F25T8 Lamba Sayısı3
F32T8 Lamba Sayısı3
F32T8U Lamba Sayısı0
F40T12 U-Bend Lamba Sayısı0
Lamba Sayısı3
Güç Faktörü0.98'den büyük
Ses DerecesiSınıf A
Başlangıç ​​türüProgramlı
toplam harmonik bozulmaAz 10%
Gerilim120/277
genişlik1 45 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8504100000

Ürün Detayı:

  • Karartma Aralığı (% 100 ila% 3 Seviye Çıkışı)
  • Lamba Uzunluğu (48 ")
  • F28T5 Lamba Sayısı (0)
  • F40T12 Lamba Sayısı (0)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACGiriş WattLamba SayısıÜcret
PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Karartma Balast Mark 7 T8 120/277v 67w | AG4LGX 34GN61 IZT-2PSP32-SC0.30/0.13672€138.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Karartma Balast Mark 7 T8 120 / 277v 94w
€153.00 / Adet