Philips Advance Rmh-20-k-bls | Hid Balast Elektronik 120v 22w | 30pl09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-BLS HID Balast Elektronik 120V 22W | AH2XTR 30PL09

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-BLS HID Elektronik Balast 120V 22W

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2XTR Modeli: RMH-20-K-BLSÇapraz Referans: 30PL09
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
€252.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HID Balast
ANSI KoduC175
Balast Ailesie-Vision (TM)
Balast TipiElektronik
Yükseklik1 13 / 64 "
Hz50/60
Giriş Watt26
Lamba TipiMetal Halide
Lamba Watt22
uzunluk4 45 / 64 "
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.-20 Derece C / -4 Derece F
Lamba Sayısı1
Çalışma Amperleri @ 120V0.23
Başlangıç ​​türüNabız
Termal korumaEvet
Gerilim120
genişlik1 19 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)13.02
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)21.27
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıANSI KoduBalast AilesiLamba WattuzunlukMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Başlangıç ​​türüTermal korumaÜcret
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/208/240/277 VAC, Prob, 400W Lamba | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID Manyetik4004.75 "-20 Derece FSonda-€194.97
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID Balast, Metal Halide, 120 - 277 VAC, Prob Başlangıç ​​Tipi, 1000 W Lamba | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID Manyetik10006"-20 Derece FSonda-€357.04
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Prob, 1000W Lamba | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID Manyetik10006"-20 Derece FSonda-€496.61
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID Balast, Metal Halide, 120 - 277 VAC, Darbeli Başlatma Tipi, 150 W Lamba | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID Manyetik1503 15 / 16 "-20 Derece FNabız-€199.80
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID Balast, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Prob Başlangıç ​​Tipi, 250 W Lamba | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID Manyetik2504.75 "-20 Derece FSonda-€252.76
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID Balast, Manyetik, Metal Halide, 120/208/240/277/480 VAC, Prob, 400W Lamba | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID Manyetik4004.75 "-20 Derece FSonda-€294.79
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID Balast, Metal Halide, 120 - 277 VAC, Prob Başlangıç ​​Tipi, 250 W Lamba | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID Manyetik2503 15 / 16 "-20 Derece FSonda-€205.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE RMH-20-K-BLS HID Elektronik Balast 120V 22W
€252.43 / Adet