Philips Advance Xi054c150v054dnt1m | Led Sürücü 27-54 V 20-54 W | 30yh77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED Sürücü, 54 W, 120 - 277 V | AF9ZYL 30YH77

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED Sürücü, 54W, 120 - 277V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZYL Modeli: XI054C150V054DNT1MÇapraz Referans: 30YH77

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€115.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

Ortam Sıcaklığı Aralık-4 Derece ila 158 Derece F
Yükseklik1"
Giren akım0.54 AAC
Giriş gücü65
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
uzunluk14.187 "
Çıkış Akımı0.70-1.50 ADC
Çıkış Gerilimi27-54 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı20 ila 54 W
genişlik1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8504409510

Ürün Detayı:

  • Çevresel Değerlendirme (Kuru Konum)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikOrtam Sıcaklığı AralıkYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiuzunlukÇıkış AkımıÇıkış GerilimiÜcret
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led Sürücü 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 Derece ila 131 Derece F1.5 "165347 - 480 VAC9.5 "0.35 ADÇ120-425 VDC€233.78
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Led Sürücü 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 Derece ila 158 Derece F1"59120 - 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC Maks.€156.15
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Led Sürücü 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 Derece ila 158 Derece F1"87120 - 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€174.89
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED Sürücü, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED Elektrikli Sürücü | CF6PBW 929000654006---------
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED Sürücü, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLDN35M---------
TEKLİF TALEBİ
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED Sürücü, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLDN35M---------
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED Sürücü, 54W, 120 - 277V
€115.51 / Adet