Philips Advance Xi150c105v140cnf1 | 36ux14 | Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED Sürücü 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED Sürücü 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JRH Modeli: XI150C105V140CNF1Çapraz Referans: 36UX14
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
€118.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Ortam Sıcaklığı Aralık104 Derece ila 131 Derece F
Balast Tipi0-10V Karartma
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaUL Çevre İddiaları Doğrulaması
Yükseklik1.5 "
Giren akım1.40, 0.60, 0.67 AAC
Giriş gücü169
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
uzunluk8.375 "
Çıkış Akımı1.05 ADÇ
Çıkış Gerilimi44 - 140 VDC
Güç Faktörü0.95
Güç çıkışı150W
genişlik2 23 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)5.59
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Evet
  • Çevresel Değerlendirme: Nemli Konum

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş gücüGiriş GerilimiÇıkış AkımıÇıkış GerilimigenişlikÜcret
PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED Sürücü 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347 - 480 VAC0.53 ADÇ90 - 280 VDC2 5 / 16 "€171.49
PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED Sürücü 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16 XH150C070V210CNF11 31 / 64 "167347 - 480 VAC0.70 ADÇ60 - 210 VDC2 5 / 16 "€133.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED Sürücü 150W 1.05 ADC 120 / 277VAC
€118.37 / Adet