Philips Burton 0007006pk | Hal Ampul Mr16 2-pin (gx5.3) Pk3 | 35fv13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GX5.3) PK3 | AH4NZD 35FV13

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GX5.3) PK3

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4NZD Modeli: 0007006PKÇapraz Referans: 35FV13
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
€590.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Ampul
Ortalama Ampul Ömrü600 saat.
baz Türü2 Pimli (GX5.3)
Ampul YuvasıMetal
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Rengi Sıcaklığı4300K
Lamba Çapı2"
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba TipiHalojen
Işık DağılımıAyarlanabilir
Işık çıkışı4000 - 4999K, Soğuk Beyaz
lümen4800
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.75 "
Genel Lamba ŞekliMR
Güç KaynağıTak ve Çalıştır
Kaba hizmetYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
TipReflektör
Gerilim120
Watt150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: MR16
  • Kısılabilir: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipOrtalama Ampul Ömrübaz TürüWattAmpul YuvasıLamba ÇapılümenMaks. Alan sayısı Toplam uzunlukÜcret
PHILIPS BURTON 0009700PK HAL Ampul T4 2-Pinli (GX23-2) PK4 | AH4NZM 35FV37 0009700PKMinyatür10,000 saat.2 Pimli (GX23-2)13.0Cam3 / 4 "7804 45 / 64 "€575.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS BURTON 0007006PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GX5.3) PK3
€590.39 / Adet