Philips Burton 6000120pk | Halojen Lamba 50w 120v 700 Lm 3100k Pk3 | 35ft81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PHILIPS BURTON 6000120PK Halojen Lamba 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81

PHILIPS BURTON 6000120PK Halojen Lamba 50W 120V 700 lm 3100K PK3

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NYY Modeli: 6000120PKÇapraz Referans: 35FT81
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
€600.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halojen Lamba
Ortalama Ampul Ömrü2000 saat.
baz Türü2 Pimli (GU5.3)
Işın açısı10 Dereceleri
Ampul YuvasıMetal
Kapalı / Açık KullanımKapalı Sadece
Lamba Rengi Sıcaklığı3100K
Lamba Çapı2"
Lamba KaplamasıTemizle
Lamba TipiHalojen
Işık DağılımıAyarlanabilir
Işık çıkışı3000 - 3999K, Sıcak Beyaz
lümen700
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk1.75 "
Genel Lamba ŞekliMR
Güç KaynağıTak ve Çalıştır
Kaba hizmetYok hayır
Kırılmaya dayanıklıYok hayır
Üç yolYok hayır
TipReflektör
Gerilim120
Watt50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Ampul Şekli: MR16
  • Kısılabilir: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIşın açısı+lümenWattÜcret
PHILIPS BURTON 0007000PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91 0007000PK36 DereceleriHalojen Ampul89520€318.14
PHILIPS BURTON 0009608PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94 0009608PK36 DereceleriHalojen Ampul52035€606.59
PHILIPS BURTON 0006130PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 DereceleriHalojen Ampul89050€456.59
PHILIPS BURTON 0009600PK HAL Ampul MR16 2 Pimli (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40 0009600PK-Halojen Ampul52035€606.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PHILIPS BURTON 6000120PK Halojen Lamba 50W 120V 700 lm 3100K PK3
€600.29 / Adet