PHILIPS BURTON OC516CT Muayene Işığı Fastrac 50/150w 37-1/2 İnç L
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muayene Işığı |
Ayarlanabilir | Kapsamlı Erişim ve Hareket Aralığı ile Esnek |
Kol uzunluğu | 37.5 " |
Renk | Beyaz |
Renk sıcaklığı. | 3300 ve 4300K |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Lamba dahil | Evet |
Lamba Tipi | Halojen |
Lens | Temizle |
Işık çıkışı | Ayakta II 78,000 Lüks @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lüks @ 24" |
Montaj Tipi | Fastrac |
Genel Erişim | 37.5 " |
anahtar | Rock'çı |
Tip | Fastrac |
Gerilim | 120 |
Watt | 50/150 |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 9405108020 |
PLATFORM | Model | Watt | Kol uzunluğu | Renk sıcaklığı. | Kordon uzunluğu | Işık çıkışı | Montaj Tipi | Genel Erişim | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216W | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lüks @ 24 " | Duvar | 37.5 " | Duvar | €4,362.21 | ||
OP216st | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lüks @ 24 " | Tek Fastrac | 37.5 " | Fastrac | €8,559.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
OP216DT | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lüks @ 24 " | Çift Fastrac | 37.5 " | Fastrac | €11,888.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
SB40W | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft. | 50,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 28 " | Duvar | €1,516.66 | ||
GL30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 41,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 35.5 " | Duvar | €1,337.79 | ||
GLW30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 41,000 Lüks @ 18 " | Duvar | 35.5 " | Duvar | €1,337.79 | ||
CS316W | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft. | 126,000 Lüks @ 24 " | Duvar | 37.5 " | Duvar | €4,957.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00