PHILIPS 469585 Lineer LED Ampul, Tip A ve C, Orta Bi-Pin, 4000K Renk Sıcaklığı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Işık |
baz Türü | Orta Çift Pimli G13 |
Ampul Çapı | 1" |
Ampul Yuvası | polikarbonat |
Ampul Üreticisi Garanti Süresi | 5 yıl. |
Renk sıcaklığı. | 4000K |
CRI | 82 |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Bitiş | buzlu |
Kapalı Armatürler İçin | Evet |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı / Açık |
lümen | 1600 lm |
Min. Sıcaklık | -4 Derece. F |
Nominal Uzunluk | 4 ft. |
Uzunluk | 47 3 / 4 " |
Nominal Yaşam | 50000 saat. |
Kaba hizmet | Yok hayır |
Shape | T8 |
Kırılmaya dayanıklı | Evet |
Sıcaklık. menzil | -4 ila 113 Deg. F |
Gerilim | 120V - 277, 347V AC |
Watt | 10W |
Menşe Ülkesi | Meksika |
PLATFORM | Model | Gerilim | baz Türü | Renk sıcaklığı. | Watt | lümen | Uzunluk | Nominal Yaşam | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469627 | 120V - 277, 347V AC | Orta Çift Pimli G13 | 4000K | 14W | 2100 lm | 47 3 / 4 " | 50000 saat. | T8 | €8.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
929002295704 | 120V AC | Yok hayır | 2700K | 6.6W | 600 lm | 4 3 / 8 " | 15000 saat. | BA11 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00