PHILIPS EL/mdT2 18W Vidalı Cfl Ampul, Spiral, Orta Vida, 1250 Lm, 18W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompakt Floresan Işık Fikstürü |
baz Türü | Orta Vida E26 |
Ampul Yuvası | Cam |
Renk sıcaklığı. | 2700K |
CRI | 82 |
Kapalı Armatürler İçin | Yok hayır |
Yüksek çıktı | Yok hayır |
Kapalı / Açık Kullanım | Kapalı Sadece |
lümen | 1250 lm |
Min. Sıcaklık | -20 Derece. F |
Uzunluk | 1 / 8 " |
Nominal Yaşam | 10000 saat. |
Kaba hizmet | Yok hayır |
Shape | Sarmal |
Kırılmaya dayanıklı | Yok hayır |
Başlangıç türü | Anlık |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 120 Deg. F |
Üç yol | Yok hayır |
Ticaret Numarası | T2/QFS/13W/E26WW |
Tip | Standart |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 18W |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | lümen | Uzunluk | Nominal Yaşam | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK | 1600 lm | 1 / 8 " | 12000 saat. | 120V AC | 23W | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 | 550 lm | 3 3 / 8 " | 10000 saat. | 110V - 127V AC | 9W | €31.12 | ||
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | - | - | - | - | - | €9.32 | ||
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20 | - | - | - | - | - | €9.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00