Resim Göstergeleri 201l-404cc | Bileşik Gge Lqd 4 In. 30/0/30 Psi | 20tv43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 201L-404CC Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43

PIC GAUGES 201L-404CC Bileşik Gösterge Sıvısı 4 İnç 30/0/30 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LGK Modeli: 201L-404CCÇapraz Referans: 20TV43
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
€61.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4"
DoluGliserin
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 160 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık30 ila 0 ila 30 In. Hg/ Psi
Sensör MalzemesiBakır
En Küçük Mezuniyet1/0.5
Soket MalzemesiBakır
Islanan MalzemelerBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Bileşik Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEn Küçük MezuniyetKasa RengiKutu MalzemesiSoket MalzemesiIslanan MalzemelerBağlantı YeriBoyutu Dialobjektif MalzemeÜcret
PIC GAUGES 201L-404CB Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CD Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CE Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 201L-404CF Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC ÖLÇERLER 201L-404CH Bileşik Gösterge Sıvı 4 İnç 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırAlt4"Plastik€61.74
PIC GAUGES 202L-404CC Bileşik Ölçer 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırGeri Merkez4"Plastik€84.24
PIC GAUGES 202L-404CE Bileşik Ölçer 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikBakırBakırGeri Merkez4"Plastik€84.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 201L-404CC Bileşik Gösterge Sıvısı 4 İnç 30/0/30 psi
€61.74 / Adet