Pic Gauges 202l-204f | Pres. Gge Lqd Dolu 0 - 160psi | 19rz21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 202L-204F Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 - 160 psi | AG9EGJ 19RZ21

PIC GAUGES 202L-204F Basınç Göstergesi Sıvı Dolu 0 ila 160psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EGJ Modeli: 202L-204FÇapraz Referans: 19RZ21
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
€27.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2"
DoluGliserin
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 160 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 - 160 psi
Sensör MalzemesiBakır
En Küçük Mezuniyet2
Soket MalzemesiBakır
Islanan MalzemelerBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 20
  • Gerekli Ölçü Adaptörü: U-Clamp-20 veya Flange-20

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket MalzemesiKalibrasyon SertifikasıKasa RengiBağlantı boyutuBoyutu Dialobjektif MalzemeAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
PIC GÖSTERGELER 202L-404H Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 ila 300 psi | AA8RYB 19RZ23 202L-404HBakır alaşımıHayırGümüş1 / 4 "NPT4"polikarbonat0 - 300 psi5 psi€81.48
PIC GAUGES 202L-254H Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 - 300psi | AG9EGK 19RZ22 202L-254HBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "2.5 "Plastik0 için 3005€31.78
PIC GAUGES 202L-404B Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJG 20TW52 202L-404BBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 150.1€83.00
PIC GAUGES 202L-404C Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJH 20TW53 202L-404CBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 300.5€86.94
PIC GAUGES 202L-404D Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJL 20TW56 202L-404DBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 600.5€91.22
PIC GAUGES 202L-404E Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJM 20TW57 202L-404EBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 için 1002€84.80
PIC GAUGES 202L-404F Basınç Göstergesi 1/4 İnç NPT 4 İnç | AG9LJN 20TW58 202L-404FBakırYok hayırPaslanmaz çelik1 / 4 "4"Plastik0 - 160 psi2€91.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 202L-204F Basınç Göstergesi Sıvı Dolu 0 ila 160psi
€27.69 / Adet