Resim Göstergeleri 301l-402n | Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 1500 Psi | 30zv90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 301L-402N Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 1500 psi | AH3BDR 30ZV90

PIC GAUGES 301L-402N Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 1500 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BDR Modeli: 301L-402NÇapraz Referans: 30ZV90
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
€114.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial4"
DoluGliserin
Gösterge TipiZor görev
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 160 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 için 1500
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet20
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 200

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
PIC GAUGES 301L-402B Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 için 150.1€114.84
PIC GAUGES 301L-402C Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 için 300.5€114.84
PIC GAUGES 301L-402D Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 için 600.5€114.84
PIC GAUGES 301L-402E Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 için 1002€114.84
PIC GAUGES 301L-402F Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 160 psi | AH3BDK 30ZV84 301L-402F0 - 160 psi2€114.84
PIC GAUGES 301L-402G Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 için 2005€114.84
PIC GAUGES 301L-402H Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 için 3005€114.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 301L-402N Basınç Göstergesi Paslanmaz Çelik 1500 psi
€114.84 / Adet