Pic Gauges 301lfw-254v | Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | 19rz27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 301LFW-254V Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGP 19RZ27

PIC GAUGES 301LFW-254V Manometre Sıvı Dolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EGP Modeli: 301LFW-254VÇapraz Referans: 19RZ27
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
€84.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
DoluGliserin
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 160 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 - 15,000 psi
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet200
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 2000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruKasa RengiKutu MalzemesiAralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerBağlantı YeriÜcret
PIC GAUGES 201L-204E Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 - 100 psi | AG9EGF 19RZ17 201L-204EGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 1002BakırBakırAlt€25.76
PIC GAUGES PRO-201L-254P Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGG 19RZ18 PRO-201L-254PGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 3000 psi50BakırBakırAlt€30.90
PIC GAUGES 202L-158D Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu 0 ila 60 psi | AG9EGH 19RZ20 202L-158DGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 600.5BakırBakırGeri Merkez€26.74
PIC GAUGES 301LFW-254S Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGM 19RZ25 301LFW-254SGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 6000 psi100Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254U Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGN 19RZ26 301LFW-254UGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 10,000 psi200Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€79.42
PIC GAUGES 301LFW-254W Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGQ 19RZ28 301LFW-254WGenel AmaçlıPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 20,000 psi200Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€101.33
PIC GÖSTERGELERİ 4501-SC-4LE Gösterge İşlemi 0 - 100 psi | AG9EHA 19RZ37 4501-SC-4LEsüreciPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 1001Paslanmaz çelikPaslanmaz çelikAlt€262.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 301LFW-254V Manometre Sıvı Dolu
€84.39 / Adet