Resim Göstergeleri 302lfw-254u | Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | 19rz30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GÖSTERGELER 302LFW-254U Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGT 19RZ30

PIC GAUGES 302LFW-254U Manometre Sıvı Dolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EGT Modeli: 302LFW-254UÇapraz Referans: 19RZ30

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€71.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
DoluGliserin
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık30 Derece ila 160 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 - 10,000 psi
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet200
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 2000
  • Gerekli Ölçü Adaptörü: U-Clamp-25 veya Flange-25

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
PIC GAUGES 302LFW-254S Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGR 19RZ29 302LFW-254S0 - 6000 psi100€83.12
PIC GAUGES 302LFW-254V Basınç Göstergesi Sıvı Dolgulu | AG9EGU 19RZ31 302LFW-254V0 - 15,000 psi200€76.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 302LFW-254U Manometre Sıvı Dolu
€71.22 / Adet