Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GÖSTERGELERİ 4001-2LCB Bileşik Ölçer Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89

PIC GAUGES 4001-2LCB Bileşik Ölçer Ağır Hizmet 4 İnç 30/0/15psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LKE Modeli: 4001-2LCBÇapraz Referans: 20TW89
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
€183.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial4"
Gösterge TipiZor görev
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık30 ila 0 ila 15 In. Hg/ Psi
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet0.5/0.2
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Bileşik Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu Dialobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
PIC GAUGES 201L-402CC Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Plastik30 Derece ila 160 Derece F30 ila 0 ila 30 In. Hg/ Psi1/0.5BakırBakır€69.38
PIC GAUGES 201L-402CD Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Plastik30 Derece ila 160 Derece F30 ila 0 ila 60 In. Hg/ Psi2/1BakırBakır€81.13
PIC GAUGES 201L-402CE Bileşik Ölçer Sıvı 4 İnç 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Plastik30 Derece ila 160 Derece F30 ila 0 ila 100 In. Hg/ Psi5/2BakırBakır€69.38
PIC GAUGES 4001-2LCC Bileşik Ölçer Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Cam-30 Derece ila 180 Derece F30 ila 0 ila 30 In. Hg/ Psi1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€183.19
PIC GAUGES 4001-2LCD Bileşik Ölçer Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"Cam-30 Derece ila 180 Derece F30 ila 0 ila 60 In. Hg/ Psi1/0.5Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€183.19
PIC GÖSTERGELERİ 4001-2LCE Bileşik Ölçer Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Cam-30 Derece ila 180 Derece F30 ila 0 ila 100 In. Hg/ Psi2/1Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€183.19
PIC GÖSTERGELER 4001-2LCF Bileşik Ölçer Ağır Hizmet 4 İnç 30/0/160 psi | AG9LKJ 20TW93 4001-2LCF4"Cam-30 Derece ila 180 Derece F30 ila 0 ila 160 In. Hg/ Psi5/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€183.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 4001-2LCB Bileşik Ölçer Ağır Hizmet 4 İnç 30/0/15psi
€183.19 / Adet