Pic Gauges 4001-2lv | Basınç Göstergesi Ağır Hizmet 4 İnç 15k Psi | 19rz34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES 4001-2LV Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 15K psi | AG9EGX 19RZ34

PIC GAUGES 4001-2LV Basınç Göstergesi Ağır Hizmet 4 İnç 15K psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EGX Modeli: 4001-2LVÇapraz Referans: 19RZ34
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
€203.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial4"
Gösterge TipiZor görev
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 - 15,000 psi
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet100
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 3000
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
PIC GÖSTERGELERİ 4001-2LH Basınç Göstergesi Ağır Hizmet 4 İnç 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 için 3002€183.19
PIC GAUGES 4001-2LU Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LÜ0 - 10,000 psi100€203.62
PIC GÖSTERGELERİ 4001-2LW Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 - 20,000 psi200€203.62
PIC GAUGES 4001-2LB Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 için 150.1€183.19
PIC GÖSTERGELERİ 4001-2LC Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 için 300.2€183.19
PIC GAUGES 4001-2LD Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 için 600.5€183.19
PIC GAUGES 4001-2LE Basınç Göstergesi Ağır Hizmet Tipi 4 İnç 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0 için 1001€183.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES 4001-2LV Basınç Göstergesi Ağır Hizmet 4 İnç 15K psi
€203.62 / Adet