Pic Gauges Lp1-ss-402-100 | Alçak Basınç Göstergesi Kapsülü | 19rz51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Düşük Basınç Göstergesi Kapsülü | AG9EHN 19RZ51

PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Alçak Basınç Göstergesi Kapsülü

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EHN Modeli: LP1-SS-402-100Çapraz Referans: 19RZ51
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
€379.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial4"
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 180 Derece F
Birincil BaşvuruAlçak basınç
Aralık0 için 100
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet2
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 2-1-2%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Sıvı Dolu: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Düşük Basınç Göstergesi Kapsülü | AG9EHJ 19RZ47 LP1-SB-402-10X17.50.25BakırBakır€225.96
PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 Düşük Basınç Göstergesi Kapsülü | AG9EHP 19RZ52 LP1-SS-402-20X355/2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€379.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Alçak Basınç Göstergesi Kapsülü
€379.31 / Adet